※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#320 Φ14
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
軸径(Φmm)
3
注文コード
06967108
品番
FC2333
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
軸径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
320
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2423
全長(mm)
53
質量(g)
20
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼