ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06967144 品番FC2511
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
粒度180 外径(Φmm)25 毛丈(mm)6 軸径(Φmm)3 全長(mm)43 トラスコ品番499-2610 質量(g)27 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする