ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ベベル型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ベベル#180 Φ30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06967153
品番
FC2521
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
180
外径(Φmm)
30
毛丈(mm)
9
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
トラスコ品番
499-2644
質量(g)
27
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼