ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#120 Φ65
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967248
品番
FC2742
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-6024
粒度
120
全長(mm)
50
質量(g)
58
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼