ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
06967257
品番
FC2401
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2466
粒度
180
全長(mm)
40
質量(g)
15
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼