ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ22
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06967345
品番
FC2202
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-2296
粒度
240
全長(mm)
44
質量(g)
14
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼