ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 06967354 品番 FC2312
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)22 厚さ(mm)1 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2385 粒度240 全長(mm)44 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする