ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#240 Φ25

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06967363 品番FC2462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
外径(Φmm)25 高さ(mm)7 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2563 粒度240 全長(mm)40 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする