チップ D43GUX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 06967432 品番 D43GUX NK8080
参考基準価格(税別)¥64,920 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

60°モミメン用チップ

材質NK1010(超硬合金K10種) トラスコ品番228-0990 質量(g)4.1 コーティングTiAlN(アルミナチタンコート) 使用コーナー数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする