ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ22
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
軸径(Φmm)
3
注文コード
06967442
品番
FC2313
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
軸径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2393
粒度
320
全長(mm)
44
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼