ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967476
品番
FC2721
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-2709
粒度
80
全長(mm)
50
質量(g)
40
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼