ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド#400 Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967512
品番
FC3251
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛丈(mm)
12
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-6036
粒度
400
全長(mm)
52
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット