ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ カップ#400 Φ14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06967573 品番FC3131
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度400 外径(Φmm)14 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2911 全長(mm)50 質量(g)10 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする