※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの カップ型ブラシ
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ カップ#800 Φ14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967616
品番
FC3133
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
800
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2938
全長(mm)
50
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット