ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#400 Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967677
品番
FC3211
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-6035
粒度
400
全長(mm)
40
質量(g)
16
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット