ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#600 Φ22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06967695
品番
FC3112
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2890
粒度
600
全長(mm)
44
質量(g)
11
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット