※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ 静電気防止ナイロン カップΦ14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06967792 品番FC2082
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径(Φmm)14 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2261 全長(mm)53 質量(g)12 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする