ミニモ 耐熱ナイロンブラシ エンド Φ5

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード06967817 品番FC2053
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2245 全長(mm)53 質量(g)10 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06967817
2021-07-28
用途:
型磨き
製造業

金型作業環境を理解されていない。穂の硬さ表示、軸の
芯出しせいどの向上を
お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする