チップ S32GUR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 06967956 品番 S32GUR NK2001
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ

材質NK2001(サーメット) トラスコ品番111-3151 質量(g)1.83 コーティングなし 使用コーナー数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06967965
2014-02-27
用途:
仕事

いつも使用しているのと同じで問題ないです。
商社より購入して使っていましたが、商社が無くなったので・・・
価格は商社とほぼ同額です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする