チップ S32GUR

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 材質NK3030(超硬合金M20種) 注文コード06967983 品番S32GUR NK3030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,040 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ

材質NK3030(超硬合金M20種) トラスコ品番111-3232 質量(g)2.66 コーティングTiN 使用コーナー数8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06967965
2014-02-27
用途:
仕事

いつも使用しているのと同じで問題ないです。
商社より購入して使っていましたが、商社が無くなったので・・・
価格は商社とほぼ同額です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする