※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×15 5入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
06968063
品番
NA6013
参考基準価格(税別)
¥10,370
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(mm)
50
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
499-8014
材質
フェルト
質量(g)
99
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅