※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×15 3入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
06968142
品番
NA6132
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
499-8065
材質
フェルト
質量(g)
133
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅