※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×20 3入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
06968158
品番
NA6133
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
499-8073
材質
フェルト
質量(g)
160
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅