ミニター
ミニターの ディスク研磨材
ミニターの フェルトディスク
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06968228
品番
NA6231
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
852-5412
材質
フェルト
質量(g)
93
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅