ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ 綿バフホイール 仕上げ用 Φ50 2入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06968422
品番
NA6551
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
7
トラスコ品番
852-5437
質量(g)
21
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅