ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ50 2入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06968474
品番
NA6531
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
852-5432
質量(g)
25
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅