ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ 綿バフホイールΦ150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
06968492
品番
NA6555
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
7
トラスコ品番
852-5441
質量(g)
146
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅