ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 06968666 品番 GA4014
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)12 砥石長(mm)20 全長(mm)57 トラスコ品番499-5210 質量(g)17 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする