ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06968675
品番
GA4054
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
12
砥石長(mm)
21
全長(mm)
58
トラスコ品番
499-5333
質量(g)
17
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅