ロックピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06968717 品番L-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品はトラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
適合スパナ(N-3) 寸法A(mm)22 ねじ締め方向R ねじ径BM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06968735
2023-12-21
用途:
切削研磨の刃の固定用

使おうとしたら、この部品がなかったことに気づきました。品物に確信がありませんでしたが買ったら合って正解でした。この部品が買えたことに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする