ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ フェルトホイール Φ25 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06969183
品番
NA4621
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
499-7891
質量(g)
7
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅