ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06969332
品番
NA4751
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
4.5
トラスコ品番
499-7964
質量(g)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅