ミニター
ミニターの ベルト研磨
ミニターの ハンディ用
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
06969533
品番
SA1315
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
600
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9697
質量(g)
17
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット