ミニター
ミニターの ベルト研磨
ミニターの ハンディ用
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
06969558
品番
SA1359
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
粒度
1000
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9708
質量(g)
21
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット