ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード06969637 品番SA1358
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,817
販売価格(税別)
5,288
粒度800 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9707 質量(g)21 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする