ミニター
ミニターの ベルト研磨
ミニターの ハンディ用
ミニモ メッシュベルト#220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
06969734
品番
SA1102
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
粒度
220
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9683
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅