ミニター
ミニターの 研磨材料
ミニターの 研磨粒・砂・ペースト
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969786
品番
HD3203
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
粒度
1200
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
トラスコ品番
852-9574
質量(g)
30
容量(g)
6
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
15