MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969803
品番
EPPLS4040
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長l(mm)
6
トラスコ品番
428-9854
形状
A
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
刃径(Φmm)
4
表面処理
Cコート
首下長l1(mm)
14
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.020〜-0.038
首径dn(Φmm)
3.8