MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969812
品番
EPPLS4050
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長l(mm)
7.5
トラスコ品番
428-9862
形状
A
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
刃径(Φmm)
5
表面処理
Cコート
首下長l1(mm)
17.5
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.020〜-0.038
首径dn(Φmm)
4.8