ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06969822 品番 HD3205
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。

粒度2500 用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット トラスコ品番852-9576 質量(g)30 容量(g)6 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット ミクロン表示(μm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする