MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
06969837
品番
EPPLS4070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長l(mm)
9
トラスコ品番
428-9889
形状
B
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
刃径(Φmm)
7
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047