MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969907
品番
EPPLS4160
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長l(mm)
24
トラスコ品番
428-9951
形状
B
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
15
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
刃径(Φmm)
16
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047