MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
06969934
品番
EPP4030-05
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
コーナーR(mm)
0.5
用途
平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.014〜-0.028