エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 注文コード06970537 品番EPPLS4040-05
参考基準価格(税別)¥22,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径など38種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金(CARBIDE) 用途側面切削・曲面加工・R加工 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 形状A 刃数4 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理Cコート コーナーR(mm)0.5 首下長l1(mm)14 ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.020〜-0.038 首径dn(Φmm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする