ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ヤスリ
ミニターの 精密ヤスリ
ミニモ ヤスリ 粗目 半丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06970538
品番
SA4023
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
幅(mm)
8
刃長(mm)
60
全長(mm)
100
目の粗さ
粗目
トラスコ品番
852-8711
形状
半丸
質量(g)
75
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅