ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ ヤスリ 粗目 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06970547
品番
SA4021
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
100
トラスコ品番
852-8709
形状
平
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
94
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
目の粗さ
粗目