ミニモ ヤスリ 粗目 平

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 06970556 品番 SA4022
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
刃長(mm)48 全長(mm)100 トラスコ品番852-8710 形状 幅(mm)7 厚さ(mm)2 質量(g)65 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 目の粗さ粗目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする