MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06970564
品番
EPPLS4060-03
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
用途
側面切削・曲面加工・R加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
形状
B
刃数
4
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
6
表面処理
Cコート
コーナーR(mm)
0.3
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.020〜-0.038