エポック21エンドミル(レギュラー刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06970966 品番 CEPR4015
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.014〜-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする