※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの ドレッサー
ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー 平3粒度タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06970985
品番
PA4112
参考基準価格(税別)
¥27,030
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。
粒度
240、140、80
トラスコ品番
499-8260
寸法(mm)
100×25×15
質量(g)
310
タイプ
平3粒度
対応材質
砥石、ゴム砥石、スティック砥石
注意
※作業は必ず15000rpm以下で行ってください。